3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas Clean and Finish CF-FB

Número de artículo: 7000077921
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077921
EAN / GTIN 08711428030525
Número del fabricante 7000077921
Número L L51710 655

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Granate
Construcción de láminas
Vellón de fibra de nylon
Anchura total: 32 mm
Resultado del trabajo consistente y reproducible

Descripción:

El cepillo laminado Clean & Finish Scotch-Brite™ se usa para obtener un corte y un acabado uniformes durante toda la vida útil del producto. Nuestros cepillos laminados de acabado y limpieza cuentan con mineral abrasivo ligado a un núcleo de fibra.

Característica:

Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Sistema de cambio rápido Roloc™
Superficie de la pieza uniforme y sin marcas de vibración
Sin metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo
Construcción abierta y flexible
Se adapta a la forma de la pieza
Cambio rápido de herramientas sin necesidad de utilizar una herramienta de cambio
Trabajo suave y adaptable

Nota:

Pulido, matizado de superficies, nivelación de un patrón de líneas, por ejemplo, después del procesamiento de la costura de soldadura