Scotch-Brite™ Roloc™ disco Cut & Polish

Número de artículo: 7000077919
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077919
EAN / GTIN 54046719117937
Número del fabricante 7000077919
Número L L51710 1233

Descripción

Ejecución:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Descripción:

Los discos Cut & Polish Scotch-Brite™ Roloc™ ofrecen un corte contundente y presentan un diseño altamente adaptable. Nuestros discos se han diseñado para ofrecer un patrón de rugosidad fino y uniforme, así como un acabado repetible.

Característica:

Los discos ofrecen una acción de corte contundente
Logran un patrón de rugosidad fino para obtener un acabado uniforme
Consiguen un acabado uniforme y repetible

Nota:

Obtienen una acción de corte contundente para ofrecer un acabado uniforme en superficies irregulares

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra