3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas Clean and Finish CF-FB

Número de artículo: 7000077917
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077917
EAN / GTIN 08711428030457
Número del fabricante 7000077917
Número L L51710 1809

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Construcción de láminas
Vellón de fibra de nylon
Anchura total: 889 mm
Resultado del trabajo consistente y reproducible

Descripción:

El cepillo laminado Clean & Finish Scotch-Brite™ se usa para obtener un corte y un acabado uniformes durante toda la vida útil del producto. Nuestros cepillos laminados de acabado y limpieza cuentan con mineral abrasivo ligado a un núcleo de fibra.

Característica:

Ofrece más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas.
Además, proporciona continuamente abrasivos nuevos para lograr siempre acabados uniformes.
Es suave y adaptable para ofrecer un tratamiento de superficie uniforme sin marcas por vibración.
La malla no tejida es resistente al embozo y al calor.
Superficie uniforme de la pieza sin marca de vibraciones
Libre de metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo
Construcción abierta y flexible
Se adapta a la forma de la pieza de trabajo
Cambio rápido de herramientas sin el uso de una herramienta de cambio
Trabajo suave y adaptable

Nota:

Son ideales para la limpieza y el desbarbado ligero de distintos sustratos, el acabado satinado de metales, el alisado de madera antes de aplicar barniz y la eliminación de las motas de imprimación antes del revestimiento final.