3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas Clean and Finish CF-FB

Número de artículo: 7000077914
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000077914
    EAN / GTIN 08711428030549
    Número del fabricante 7000077914
    Número L L51710 508

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Granate
    Construcción de láminas
    Vellón de fibra de nylon
    Anchura total: 889 mm
    Resultado del trabajo consistente y reproducible

    Descripción:

    El cepillo laminado Clean & Finish Scotch-Brite™ se usa para obtener un corte y un acabado uniformes durante toda la vida útil del producto. Nuestros cepillos laminados de acabado y limpieza cuentan con mineral abrasivo ligado a un núcleo de fibra.

    Característica:

    Ofrece más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas.
    Además, proporciona continuamente abrasivos nuevos para lograr siempre acabados uniformes.
    Es suave y adaptable para ofrecer un tratamiento de superficie uniforme sin marcas por vibración.
    La malla no tejida es resistente al embozo y al calor.
    Superficie uniforme de la pieza sin marca de vibraciones
    Libre de metales corrosivos
    Distribución uniforme del grano abrasivo
    Construcción abierta y flexible
    Se adapta a la forma de la pieza de trabajo
    Cambio rápido de herramientas sin el uso de una herramienta de cambio
    Trabajo suave y adaptable

    Nota:

    Son ideales para la limpieza y el desbarbado ligero de distintos sustratos, el acabado satinado de metales, el alisado de madera antes de aplicar barniz y la eliminación de las motas de imprimación antes del revestimiento final.