3M™ Roloc™+ Cepillo de láminas Combi CB-ZR Granate 63mm x 32mm P80

Número de artículo: 7000077912
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077912
EAN / GTIN 54001895836577
Número del fabricante 7000077912
Número L L51710 755

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Granate
Combinación de Scotch-Brite™ no tejido y material abrasivo
Vellón de fibra de nylon
Anchura total: 812.8 mm
Elimina los defectos de la superficie

Descripción:

El cepillo laminado Combi Roloc™ de 3M™ está hecho de una combinación única de abrasivos recubiertos de óxido de aluminio y Scotch-Brite™, que está diseñada para ofrecer una amplia variedad de acabados. Nuestros cepillos combinan la acción de corte de los abrasivos recubiertos con la acción de acabado de los abrasivos no tejidos Scotch-Brite™.

Característica:

Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Sistema de cambio rápido Roloc™
El vellón de fibra reduce la rugosidad de las ranuras abrasivas
Superficie metálica limpia
Sin metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo
Mayor altura de pico a valle que con el vellón de fibra pura
Se adapta a la forma de la pieza
Cambio rápido de herramientas sin necesidad de utilizar una herramienta de cambio

Nota:

Pulido, matizado de superficies, nivelación de un patrón de líneas, por ejemplo, después del procesamiento de la costura de soldadura

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop