Ejecución:
Color de producto: Rojo
Espiga integral
Combinación de Scotch-Brite™ no tejido y material abrasivo
Anchura total: 45 mm
Patrón de puntadas a juego en superficies metálicas
Descripción:
El cepillo laminado Combi Roloc™ de 3M™ está hecho de una combinación única de abrasivos recubiertos de óxido de aluminio y Scotch-Brite™, que está diseñada para ofrecer una amplia variedad de acabados. Nuestros cepillos combinan la acción de corte de los abrasivos recubiertos con la acción de acabado de los abrasivos no tejidos Scotch-Brite™.
Característica:
Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Eje integrado
Vellón de fibra de nylon
Iguala un patrón de puntadas en superficies metálicas
Eliminación de defectos superficiales
Elimina los defectos de la superficie y unifica el patrón de líneas
El vellón de fibra reduce la rugosidad de las ranuras abrasivas
Consistente
No hay cambios en la geometría de la pieza
Limpieza fácil
Superficie metálica limpia
Nota:
Aplicación universal, desbarbado y acabado en todos los materiales