Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Flap Brush PF-ZR MED 75X35 10/CTNS

Número de artículo: 7000077904
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077904
EAN / GTIN 04054596091825
Número del fabricante 7000077904
Número L L51710 305

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Construcción del Louvre
Vellón de fibra de nylon
Anchura total: 889 mm
Superficie de la pieza uniforme y sin marcas de vibración

Descripción:

El cepillo laminado Cut & Polish Scotch-Brite™ Roloc™ cuenta con mineral de óxido de aluminio resistente y nuestro exclusivo diseño de malla no tejida que mezcla fibras sintéticas y partículas abrasivas en un material adaptable y tridimensional. Estos cepillos ofrecen un acabado suave y pulido.

Característica:

El mineral de óxido de aluminio elimina fácilmente las imperfecciones de la superficie, lo que permite cortar con mayor rapidez.
Rueda abrasiva de enganche fácil.
Su diseño para uso intensivo hace que el cepillo ofrezca una mayor vida útil.
La fabricación con malla abierta resistente el embozo ayuda a obtener un acabado uniforme.
La malla abierta se adapta al sustrato para reducir al mínimo los arañazos.
Acabado suave
Libre de metales corrosivos
Alto rendimiento de corte
Construcción abierta y flexible
Cambio rápido de herramientas sin el uso de una herramienta de cambio
Trabajo suave y adaptable

Nota:

Se usa para tareas de desbarbado, homogeneización y acabado de diversos sustratos en trabajos de carpintería y metalurgia.