3M™ Roloc™ Soporte número 0, negro 6mm x 13mm

Número de artículo: 7000077892
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077892
EAN / GTIN 54046719219044
Número del fabricante 7000077892
Número L L51710 632

Descripción

Ejecución:

Mandriles de plástico con vástago de 6 mm que incluyen un tornillo prisionero Roloc para aceptar productos Roloc con agujero interior. Selección en función del grosor del producto
Tratamiento fácil y suave de las grietas de difícil acceso.

Descripción:

El enganche 3M™ Roloc™+ es un soporte de plástico resistente diseñado para proporcionar soporte a todos los productos Roloc, incluidos discos y ruedas combo. Nuestro soporte incluye una rosca interna más profunda para admitir productos con botones Roloc.

Característica:

Diseño robusto y resistente al desgaste
Utilizar con productos 3M™ Roloc™ y otros productos Scotch-Brite™ Roloc™.

Nota:

Eliminación de los compuestos de sellado de las costuras de las puertas.
Eliminación de óxido, por ejemplo, en los canales de drenaje
Desmontaje fiable de la máquina en las cuentas,

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra