3M™ Temflex™ 1700 cinta aislante eléctrica de vinilo, gris, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, impresa en blanco y negro ″L″.

Número de artículo: 7000076885
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000076885
EAN / GTIN 54046719036931
Número del fabricante 7000076885
Número L L01310 1317

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Longitud total: 10 m
Anchura total: 15 mm

Descripción:

Las cintas de marcado de fases preimpresas 3M™ Temflex™ son un surtido de cuatro cintas de marcado eléctrico de PVC de 0,18 mm de grosor para la identificación individual de las fases. Esta cinta garantiza un excelente aislamiento y protección mecánica. También es ignífugo.

Característica:

Excelente resistencia a la abrasión, al ácido, al álcali, a la corrosión, a la humedad y a las condiciones climáticas variables (incluida la luz solar)
Opciones disponibles: L1, L2, L3 cinta negra con letras blancas o cinta blanca con letras negras, cinta blanca neutra con letras negras o cinta azul con letras blancas.
Aprobación UL510
Retardante de la llama
Cuatro cintas individuales para la identificación de fases específicas (L1, L2, L3 y neutro)

Nota:

For specific L phase identification