Scotch® 2000 Cinta Americana. Color Gris 50mm x 46 m

Número de artículo: 7000076790
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
Precio para 24 Unidad: 221,76 €
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000076790
Copiar
EAN / GTIN 54001895845913
Copiar
Número del fabricante 7000076790
Copiar
Número L L01310 1221
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Sujete, agrupe, marque temporalmente y haga un mazo de cables con la cinta americana gris para electricistas Scotch® 2000. Esta es una cinta de uso general para electricistas que no deja adhesivo cuando se quita. Resulta ideal para las condiciones exteriores, ya que no absorbe agua y se puede aplicar fácilmente a varias superficies, incluidas moquetas. La cinta americana gris de 3M es una cinta gruesa resistente al agua con soporte de cloruro de polivinilo (PVC) y adhesivo de caucho.

Ventaja:

  • Fácil de cortar
  • Retirada fácil y limpia, prácticamente sin residuos
  • Ideal para sujetar y agrupar cables
  • Sin tela, no absorbe agua
  • Se aplica fácilmente a varias superficies.
  • No se recomienda para sellar conductos de aire.

Recomendación:

  • Para agrupar, fijar, cubrir, cerrar y sellar