Ejecución:
Color de producto: Crema translúcido
Suave con la piel
Bajo contenido de sólidos, sin encolado
A base de agua, fácil de limpiar, sin manchas
No combustible
Descripción:
El lubricante para extracción de cables 3M™ LUB-P es una emulsión gris a base de cera que posee unas propiedades excelentes de lubricación para alisar cables de baja tensión y extraer cables. Se puede utilizar y almacenar en temperaturas de hasta 90 °C (194 °F), lo que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones en climas cálidos. La caja incluye 12 contenedores.
Característica:
Incoloro, soluble en agua y sin manchas para una limpieza rápida y fácil
Ideal para su uso en aplicaciones industriales y de servicios públicos
Lubricante de secado lento y baja fricción que reduce el riesgo de que el cable se dañe por las altas fuerzas de tracción
Rango de aplicación entre -5°C y +45°C
Nota:
Úselo para aplicaciones en condiciones de humedad.
Ideal para su uso en aplicaciones industriales y de servicios eléctricos.