3M™ Cepillo de láminas 339, 80 mm, 30 mm, 6 mm eje, P320

Número de artículo: 7000074935
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000074935
EAN / GTIN 54046719325493
Número del fabricante 7000074935
Número L L51710 1346

Descripción

Ejecución:

Larga vida útil
Alta calidad de acabado y resultados de eliminación
Muy buen rendimiento de eliminación
Anchura total: 30 mm

Descripción:

Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Característica:

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido
Soporte flexible tipo X.
Están montadas en un husillo
Excelentes capacidades de corte y pulido

Nota:

Lijado a máquina

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra