Ejecución:
Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Descripción:
El mango 3M™ Roloc™ es un mandril o husillo diseñado con un diámetro de 6 mm para adaptarse a soportes de pinzas de sujeción o portataladros del mismo tamaño. Nuestro mango Roloc incorpora también una rosca externa de 1/4-20 para adaptarse a soportes Roloc con roscas internas del mismo tamaño.
Característica:
Se adapta a soportes de pinzas de sujeción o portataladros de 6 mm
Incorpora una rosca externa de 1/4-20 para adaptarse a soportes Roloc™ con roscas internas del mismo tamaño
Disponibles en cajas de 50 unidades en envases de 5 unidades
Roscas externas de 1/4-20 que se ajustan a los discos con roscas internas de 1/4-20
Nota:
Los mangos 3M™ Roloc™ se usan para adaptar soportes Roloc™ con roscas internas de 1/4-20 o soportes de pinzas de sujeción o portataladros de 6 mm