Ejecución:
Cinta de transferencia de 135 µm de grosor. Papel protector con revestimiento de PE adecuado para el método Hubstanz. Cumple con la especificación UL. Adhesivo acrílico 350 de gran eficacia.// Se adhiere al contacto con muchos metales, plásticos y tipos de papel.
Excelente adherencia y alta resistencia al cizallamiento// Alta adherencia y resistencia al cizallamiento. Excelente resistencia a la temperatura y a los disolventes. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Para pegar materiales relativamente lisos y finos.
Contiene un adhesivo reforzado con fibras para aumentar la estabilidad del rollo en anchos estrechos. Diseñado para la exposición a temperaturas cortas de hasta 200°C. Ideal para pegar diferentes materiales.// Resistencia a altas temperaturas de hasta 230°C (minutos, horas).
Para uniones de materiales relativamente blandos y finos con poca tensión residual// Alta resistencia química a los disolventes y plastificantes.
Versión más gruesa de 9482PC// Muy buena resistencia a la humedad y a los rayos UV
Descripción:
La cinta transferidora adhesiva 9485PC de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 de 107 µm.
Característica:
Cinta adhesiva de transferencia de 135 µm de espesor. Papel protector con revestimiento de PE, apto para ser procesado por el método Hubstanz. Cumple con la especificación UL.// Cinta adhesiva de transferencia de 135 µm de grosor. Papel protector con revestimiento de PE, apto para ser procesado por el método Hubstanz. Cumple con la especificación UL.// Se adhiere al contacto con muchos metales, plásticos y tipos de papel.
Excelente adherencia y alta resistencia al cizallamiento// Alta adherencia y resistencia al cizallamiento. Excelente resistencia a la temperatura y a los disolventes. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Para pegar materiales relativamente lisos y finos// Alta resistencia a la adherencia y al cizallamiento. Excelente resistencia a la temperatura y a los disolventes. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Para pegar materiales relativamente lisos y finos.
Resistencia a altas temperaturas de hasta 230 °C (minutos, horas)// Contiene un adhesivo reforzado con fibras para aumentar la estabilidad del rollo en anchos estrechos. Diseñado para la exposición a temperaturas cortas de hasta 200°C. Ideal para pegar una gran variedad de materiales// Contiene un adhesivo reforzado con fibras para aumentar la estabilidad del rollo en anchos estrechos. Diseñado para la exposición a temperaturas de corta duración de hasta 200°C. Ideal para pegar una gran variedad de materiales.
Para uniones de materiales relativamente blandos y finos con poca tensión residual// Para uniones de materiales relativamente blandos y finos con poca tensión residual// Alta resistencia química a disolventes y plastificantes
Versión más gruesa de 9482PC// Versión más gruesa de 9482PC// Muy buena resistencia a la humedad y a los rayos UV
Se adapta bien a las superficies y contornos curvos
El papel protector fácilmente extraíble permite una cómoda aplicación
Bajo olor para un mejor ambiente de trabajo
Nota:
Para pegar materiales de alta y baja energía superficial y superficies con recubrimiento de polvo
Para pegar espuma a materiales de baja energía superficial (LSE), resistencia a altas temperaturas
Para fijar la espuma y las juntas
Para sujetar y fijar en el montaje de productos
Para pegar placas metálicas finas