3M™ Double Coated Tape 9525

Número de artículo: 7000073407
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000073407
EAN / GTIN 04001895325403
Número del fabricante 7000073407
Número L L01310 1245

Descripción

Ejecución:

Adhesivo de caucho sintético
Cinta de instalación con soporte
Longitud total: 25 m
Anchura total: 50 mm
Adherencia instantánea muy alta

Descripción:

La cinta de doble cara 9525 de 3M™ es una cinta de doble cara de tisú de uso general.

Característica:

Cinta de doble cara de tisú de uso general// Cinta de doble cara de tisú de uso general
Alta pegajosidad, alta adhesión inicial// Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
Adhesivo sensible a la presión// Liner fácil de retirar
Liner fácil de retirar

Nota:

Fijación de alfombras
Uso versátil en la construcción de ferias y en la industria publicitaria