3M™ Double Coated Tape 9525

Número de artículo: 7000073406
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000073406
EAN / GTIN 04001895325380
Número del fabricante 7000073406
Número L L01310 474

Descripción

Ejecución:

Adhesivo de caucho sintético
Cinta de instalación con soporte
Longitud total: 25 m
Anchura total: 25 mm
Adherencia instantánea muy alta

Descripción:

La cinta de doble cara 9525 de 3M™ es una cinta de doble cara de tisú de uso general.

Característica:

Cinta de doble cara multiuso con soporte de tela// Adhesivo de caucho sintético
Alta fuerza adhesiva, alta adherencia instantánea// Cinta de instalación con soporte
Papel protector fácil de quitar// Compensa los desniveles en la instalación de la moqueta
Adecuado para superficies rugosas y ligeramente irregulares

Nota:

Fijación de alfombras
Versátil para su uso en la construcción de stands de feria y materiales publicitarios

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra