Ejecución:
Color de producto: Negro
Para el aislamiento de las partes adyacentes
Longitud total: 33 m
Anchura total: 630 mm
Se adapta fácilmente a las superficies irregulares y curvas, cumpliendo con los requisitos de atenuación del ruido que no pueden cumplir los materiales disponibles actualmente
Descripción:
La cinta 9343 de 3M™ es nuestra cinta no tejida de 0,42 mm con adhesivo acrílico.
Característica:
Con liner
Sin desgaste en la prueba de abrasión de Taber, soporte duradero resistente a la abrasión, larga resistencia al desgaste, troquelable, supera FMVSS 302
Disminución de la fricción, gestión de sonido, prevención de chirridos y traqueteos y reducción de ruidos
Se une a componentes interiores de automoción. Evita el ruido y el desgaste mediante el aislamiento de piezas adyacentes
Se adapta fácilmente a superficies irregulares y curvadas, para satisfacer las necesidades de gestión de sonido que los materiales actuales no pueden ofrecer
La resistencia de la unión depende de la cantidad de contacto desarrollado entre el adhesivo y la superficie
Una presión de aplicación firme desarrolla el contacto del adhesivo y mejora así la resistencia de la unión
Nota:
Reducción del ruido y las vibraciones