3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F

Número de artículo: 7000073335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000073335
EAN / GTIN 04046719853397
Número del fabricante 7000073335
Número L L01310 16

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Para uso en interiores y exteriores
Longitud total: 5 m
Anchura total: 19 mm
Fijación invisible

Descripción:

La cinta retirable de espuma 3M™ 4658 es nuestra cinta doble cara de espuma acrílica de célula cerrada.

Característica:

Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos// Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
Transparente// Transparente
Se retira limpiamente// Se retira limpiamente
Cumple con los requisitos de retardo de llama de F.A.R. Parte 25.853 (a) y F.A.R. Parte 25.855 (d)
Resistentes al agua
Montaje seguro y rápido
Desmontable

Nota:

Se adhiere a superficies sólidas, lisas o ligeramente texturizadas, como metal, vidrio, azulejos, cerámica, madera pintada, hormigón y muchos plásticos
Especialmente adecuado para el pegado: Ganchos de pared, carteles, números de casa, soportes, tiradores de muebles, molduras, marcos de fotos y mucho más.
Cinta de montaje resistente y extraíble para una fijación segura y rápida en interiores y exteriores