3M™ Cinta Flocada 8581, Negro, 50 mm x 20m

Número de artículo: 7000073303
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000073303
EAN / GTIN 04001895635700
Número del fabricante 7000073303

Descripción

Ejecución:

Revestimiento de poliamida negra
El papel protector lo hace adecuado para la producción de piezas troqueladas
Placas: espesor 3,3 dtex (proporción de placas sueltas < 5%)
Cinta adhesiva muy conformable
La resistencia a la abrasión del material de flocado y el soporte de poliuretano garantizan una larga vida útil en condiciones difíciles

Descripción:

Scotch™ 8581 es una cinta de poliuretano flocado con fibras de poliamida negra.

Característica:

Adecuado para la producción de piezas troqueladas gracias al papel protector
Escamas: espesor 3,3 dtex (proporción de escamas sueltas < 5%)
Cinta muy conformable
El material de flocado resistente a la abrasión y el soporte de poliuretano garantizan una larga vida útil en condiciones difíciles
Excelente anclaje de las escamas de poliamida
Muy adecuado para la producción de piezas estampadas gracias a su revestimiento protector
Combinación única de cinta adhesiva de poliuretano flocada con poliamida negra

Nota:

Revestimiento antiarañazos para proteger las piezas en las máquinas de pulverización de plástico
En las barras de parada de las puertas y ventanas correderas
Amortiguación del ruido entre las partes móviles y no móviles que se van a unir
Se puede utilizar de diversas maneras como revestimiento antiarañazos, protección antideslizante, para amortiguar el ruido y los impactos, así como material de sellado y amortiguación