Ejecución:
Color de producto: Blanco
Durabilidad inmediata gracias al adhesivo sensible a la presión
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1210 mm
Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivo líquido, lo que resulta en perforación, molienda, procesamiento posterior, atornillado, la soldadura y la limpieza se guardan
Descripción:
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4952. Un adhesivo blanco de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir a sustratos de baja energía superficial capaz de sustituir a remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos
Característica:
Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera// Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera.
El adhesivo sensible a la presión proporciona una resistencia de uso inmediato// El adhesivo sensible a la presión proporciona una resistencia de uso inmediato
La unión adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado// La unión adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta de doble cara de alta resistencia de 1,1 mm de grosor con adhesivo acrílico blanco para materiales de baja energía superficial// Cinta de doble cara de alta resistencia de 1,1 mm de grosor con adhesivo acrílico blanco para materiales de baja energía superficial
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, con lo que se ahorra la perforación, el esmerilado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes
Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.
Ideal para materiales plásticos y materiales con baja energía superficial como PE o PP// Ideal para materiales plásticos y materiales con baja energía superficial como PE o PP
Nota:
Aplicación para materiales decorativos y molduras, placas de identificación y logotipos, expositores, fijaciones de paneles y refuerzos
Las aplicaciones abarcan una amplia gama de sectores, como el transporte, los electrodomésticos, la electrónica, las soluciones de visualización y la industria en general
Para uso en interiores