3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4952P, Blanca, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

Número de artículo: 7000072494
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072494
EAN / GTIN 04001895595578
Número del fabricante 7000072494

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4952. Un adhesivo blanco de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir a sustratos de baja energía superficial capaz de sustituir a remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo blanco y núcleo de espuma acrílica dura de 1,1 mm de espesor, que puede unir sustratos de baja energía superficial// Adhesivo blanco y núcleo de espuma acrílica dura de 1,1 mm de espesor, que puede unir sustratos de baja energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ideal para plásticos y sustratos de baja energía superficial, como PE o PP// Ideal para plásticos y sustratos de baja energía superficial, como PE o PP

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar plásticos como PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato y materiales de baja energía como PE o PP
Para uso en interiores