3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4932P, Blanca, 19 mm 33 m, 0.6 mm

Número de artículo: 7000072371
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072371
EAN / GTIN 04001895594670
Número del fabricante 7000072371
Número L L01310 841

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4932. Nuestra cinta es un adhesivo blanco de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir en sustratos de baja energía superficial. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene la capacidad de unir gran variedad de sustratos. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo blanco de 0,6 mm de espesor, con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir en sustratos de baja energía superficial.// Adhesivo blanco de 0,6 mm de espesor, con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir en sustratos de baja energía superficial.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ideal para plásticos y sustratos de baja energía superficial, como PE o PP// Ideal para plásticos y sustratos de baja energía superficial, como PE o PP

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar plásticos como PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato y materiales de baja energía como PE o PP
Para uso en interiores