3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918

Número de artículo: 7000072323
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072323
EAN / GTIN 04046719676866
Número del fabricante 7000072323

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 3 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

La cinta 3M™ VHB™ 4918 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 2 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

Característica:

Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera// Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera.
El adhesivo sensible a la presión proporciona una resistencia de uso inmediato// El adhesivo sensible a la presión proporciona una resistencia de uso inmediato
La unión adhesiva casi invisible proporciona un diseño optimizado; la alta transparencia hace que incluso los bordes pasen desapercibidos// La unión adhesiva casi invisible proporciona un diseño optimizado; la alta transparencia hace que incluso los bordes pasen desapercibidos
Cinta adhesiva de 2 mm de espesor, robusta, de doble cara y alto rendimiento, transparente, fabricada con adhesivo de acrilato para una amplia gama de usos, especialmente en materiales con alta energía superficial// Cinta adhesiva de 2 mm de espesor, robusta, de doble cara y alto rendimiento, transparente, fabricada con adhesivo de acrilato para una amplia gama de usos, especialmente en materiales con alta energía superficial.
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, con lo que se ahorra la perforación, el esmerilado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes
Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.
El material claro es ideal para unir materiales transparentes// El material claro es ideal para unir materiales transparentes

Nota:

Puede utilizarse para pegar materiales transparentes, montar señales translúcidas retroiluminadas, vidrio reforzado con resina, metal, vidrio y materiales de alta energía superficial (HSE), materiales decorativos y molduras, placas de identificación y logotipos, pegado de paneles y fijación de refuerzos.
Las aplicaciones abarcan una amplia gama de sectores, como el transporte, los electrodomésticos, la electrónica, las soluciones de visualización y la industria en general