3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 1140 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Número de artículo: 7000072322
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072322
EAN / GTIN 04046719676828
Número del fabricante 7000072322

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 165 m
Anchura total: 1143 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

La cinta 3M™ VHB™ 4918 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 2 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia// La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia
Adhesivo transparente de 2 mm de uso general y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial// Adhesivo transparente de 2 mm de uso general y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes// Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes

Nota:

Úsela para la unión de materiales transparentes, montaje de señales traslúcidas retroiluminadas y sustratos de alta energía superficial (HSE), embellecedores y materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, uniones de paneles a marcos y de refuerzos a paneles
Uso en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general
Conexión de materiales transparentes como vidrio, policarbonato, vidrio acrílico (PMMA)