3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912

Número de artículo: 7000072298
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 96 Piezas
  • Pasos del pedido: 96 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072298
EAN / GTIN 04001895594168
Número del fabricante 7000072298

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 6 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

La cinta 3M™ VHB™ 4912 es nuestra cinta de doble cara de espuma acrílica dura, de célula cerrada, sensible a la presión, blanca y de 2 mm de grosor. Pega sustratos de alta energía superficial.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, blanco,de 2 mm que se adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial// Adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, blanco,de 2 mm que se adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza

Nota:

Úsela para la unión de materiales transparentes, montaje de señales traslúcidas retroiluminadas y sustratos de alta energía superficial (HSE), embellecedores y materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, uniones de paneles a marcos y de refuerzos a paneles
Para unir metales como acero, acero fino, aluminio y otros materiales de alta energía