Scotch® cinta resistente a altas temperaturas 4737

Número de artículo: 7000072236
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072236
EAN / GTIN 04001895614828
Número del fabricante 7000072236

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul translúcido
Cinta de línea de color de alta temperatura
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1200 mm
Puede utilizarse en ciclos de secado repetitivos hasta 160°C durante una hora

Descripción:

La cinta resistente a altas temperaturas Scotch® 4737 es una cinta conformable que se utiliza para definir líneas de pintura nítidas y separar colores en curvas y líneas rectas.

Característica:

Bajo espesor
Resistente a los disolventes y al agua
Se evita el sangrado de la cinta adhesiva
Puede utilizarse en ciclos de secado repetitivos de hasta 160°C durante una hora
Buena para usar con sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Muy buena resistencia a la fatiga
Gran capacidad de desgarro y alargamiento
Muy buena conformabilidad

Nota:

Recubrimientos multicolor con bordes de color difíciles, por ejemplo, para aplicaciones en parachoques, umbrales de puertas, etc.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra