3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F

Número de artículo: 7000072233
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072233
EAN / GTIN 04001895489747
Número del fabricante 7000072233

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Transparente
Longitud total: 3 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

La cinta retirable de espuma 3M™ 4658 es nuestra cinta doble cara de espuma acrílica de célula cerrada.

Característica:

Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos// Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
Transparente// Transparente
Se retira limpiamente// Se retira limpiamente
Cumple con los requisitos de retardo de llama de F.A.R. Parte 25.853 (a) y F.A.R. Parte 25.855 (d)

Nota:

Para la unión temporal de metales