3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F

Número de artículo: 7000072226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072226
EAN / GTIN 04001895923609
Número del fabricante 7000072226

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Cinta adhesiva removible de doble cara
Longitud total: 25 m
Anchura total: 600 mm
Adhesión rápida y sencilla

Descripción:

La cinta retirable de espuma 3M™ 4658 es nuestra cinta doble cara de espuma acrílica de célula cerrada.

Característica:

Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos// Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
Transparente// Transparente
Se retira limpiamente// Se retira limpiamente
Cumple con los requisitos de retardo de llama de F.A.R. Parte 25.853 (a) y F.A.R. Parte 25.855 (d)
Ideal para conexiones a corto plazo sin dejar rastros

Nota:

Para uso interior y exterior
Ideal para su uso a corto plazo en aplicaciones de exhibición y montaje de tiendas, rótulos, exhibiciones y publicidad
Para el pegado temporal de materiales de alta energía como metales, superficies lacadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.