3m™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4655F, 25 mm x 33m

Número de artículo: 7000072218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000072218
    EAN / GTIN 04046719676415
    Número del fabricante 7000072218

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Gris Oscuro
    Posibilidades de diseño avanzadas
    Longitud total: 33 m
    Anchura total: 25 mm
    Reducción de los costes de producción

    Descripción:

    Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4655. Un adhesivo de uso general gris oscuro, de 1,6 mm de grosor con espuma dura y resistente a altas temperaturas. Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

    Característica:

    Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
    El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
    Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
    Adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,6 mm de espesor con espuma dura y resistente a altas temperaturas
    Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
    La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
    Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
    Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de pintado

    Nota:

    Úsela para uniones de rigidizadores y paneles, incluido el ensamblaje anterior al pintado en hornos, además de para uniones de embellecedores y molduras
    Uso en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general