Cinta de espuma acrílica 3M™ VHB™ 4613F

Número de artículo: 7000072177
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072177
EAN / GTIN 04046719675357
Número del fabricante 7000072177
Número L L01310 1923
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta de espuma acrílica 3M™ VHB™ 4613F, un adhesivo de uso general, blanco, de 1,1 mm de espesor con espuma dura y resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

Característica:

Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo de uso general, blanco, de 1,1 mm de espesor con espuma dura y resistente a altas temperaturas.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de pintado

Nota:

Para uso interior y exterior
Para unir metales y otros materiales de alta energía