3M™ Cinta de doble cara 9086, Blanca, 25 mm x 50 m, 0.19 mm

Número de artículo: 7000071743
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 54 Piezas
  • Pasos del pedido: 54 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000071743
EAN / GTIN 54001895910918
Número del fabricante 7000071743
Número L L01310 539

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Adhesivo acrílico modificado
Longitud total: 50 m
Anchura total: 25 mm
Buena resistencia a los plastificantes y a los rayos UV

Descripción:

La cinta de doble cara de alto rendimiento 9086 de 3M™ es nuestra cinta de doble cara de 190 µm con adhesivo 375, soporte de tisú, de color traslúcido y que incorpora un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en negro.

Característica:

Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.
Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.
Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.
Alta resistencia adhesiva inicial y resistencia al corte
Muy buena resistencia adhesiva en muchas superficies de alta y baja energía

Nota:

Adecuado para metales, superficies pintadas, plásticos (incluyendo PE, PP), papel, cartón y madera
Para el montaje, el acabado y la fijación de materiales publicitarios como expositores, muestras o carteles
Acabado autoadhesivo de listones para muebles, conductos para cables o perfiles de sellado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra