3M™ Solar Acrylic Foam Tape 2155, 19 mm x 33 m, 4 per case

Número de artículo: 7000071688
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000071688
EAN / GTIN 04046719312108
Número del fabricante 7000071688
Número L L01310 2056

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris Oscuro
Espesor total: 1,55 mm
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Encolado y sellado simultáneos

Descripción:

La cinta de espuma acrílica solar 2155 de 3M™ presenta un adhesivo de uso general en ambas caras de un soporte de espuma firme. Ofrece una buena adhesión en una amplia gama de sustratos y tiene la característica añadida de la resistencia a las altas temperaturas.

Característica:

Color: Gris oscuro
Espesor total: 1,55 mm
Aplicación rápida y limpia
Fuerza de retención inmediata
Pegado y sellado simultáneos
Resistencia a largo plazo al calor y a los rayos UV en exteriores

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop