3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4656

Número de artículo: 7000070464
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000070464
EAN / GTIN 04001895457654
Número del fabricante 7000070464

Descripción

Ejecución:

Pega tiras de acero inoxidable a marcos metálicos
Transparente
Longitud total: 10 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

Nuestra cinta retirable de espuma 3M™ 4656 es una cinta adhesiva sensible a la presión para uso general y de adherencia media.

Característica:

Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos// Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
Transparente// Transparente
Se retira limpiamente// Se retira limpiamente
Buena adherencia en muchas superficies.

Nota:

Para uniones de metales de forma temporal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra