3M™ Flexomount™ cinta de montaje de clichés 411

Número de artículo: 7000070395
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000070395
    EAN / GTIN 04001895587955
    Número del fabricante 7000070395
    Número L L01310 1283

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Gris
    Para clichés de fotopolímero y caucho
    Tolerancias de espesor mínimas
    Anchura total: 12 mm
    Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito

    Descripción:

    Nuestra cinta de montaje de clichés Flexomount™ 411 de 3M™ es gris, de 0,38 mm de espesor y tiene un adhesivo de caucho suave.

    Característica:

    Ofrece excelente adhesión a clichés fotopoliméricos y de caucho
    Proporciona una cobertura uniforme de fondos en casos en los que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial
    Especialmente formulada para retirarla limpiamente del cliché y los cilindros de impresión
    La alta adhesión contribuye a reducir el levantamiento de los bordes
    Excelente resistencia al plastificante
    Buena resistencia al envejecimiento
    Excelente reposicionabilidad
    Alta resistencia a disolventes
    Asistencia fiable

    Nota:

    Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra