3M™ VHB™ Cinta para acristalamiento estructural G23F, Gris, 15 mm x 16.5 m, 1.1 mm

Número de artículo: 7000070391
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000070391
EAN / GTIN 04046719067596
Número del fabricante 7000070391
Número L L01310 525

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
No se requieren máquinas costosas
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 15 mm
Conexiones rápidas y fáciles

Descripción:

La cinta para acristalamiento estructural 3M™ VHB™ G23F es nuestra cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica y de altas prestaciones, gris de 2,3 mm de espesor Resulta ideal para la unión de paneles arquitectónicos y fachadas de cristal.

Característica:

Capacidades de diseño avanzadas// Adhesión rápida y fácil y alto rendimiento, durabilidad de larga duración
No se requiere maquinaria costosa// Fuerza de uso instantánea gracias al adhesivo sensible a la presión
Sin tiempo de secado// La unión adhesiva prácticamente invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta adhesiva de base acrílica de 2,3 mm de grosor y doble cara, de color gris y con una gran fuerza adhesiva// Requiere menos espacio de almacenamiento
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando el taladrado, el amolado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza// Conexiones rápidas y sencillas
La alta absorción de cargas dinámicas reduce las vibraciones y los golpes// Reduce los costes de producción.
Cumple los requisitos para el acristalamiento estructural y otras construcciones de fachadas de vidrio// Crea un sello permanente contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Aprobación técnica europea - Aprobación ETA-09/0024
Ideal para elementos de fachada de vidrio

Nota:

El posible uso se comprueba y aprueba proyecto por proyecto y exclusivamente por los ingenieros de aplicaciones de 3M.
Para uso interior y exterior
Para la fijación de elementos de fachada de vidrio