3M™ VHB™ Cinta adhesiva para unión estructural de paneles metálicos W20F, Blanca, 20 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Número de artículo: 7000070387
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000070387
EAN / GTIN 04046719068012
Número del fabricante 7000070387
Número L L01310 468

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
No se requieren máquinas costosas
Longitud total: 165 m
Anchura total: 20 mm
Conexiones rápidas y fáciles

Descripción:

Nuestra cinta 3M™ VHB™ W20F para unión estructural de paneles metálicos es una cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica de altas prestaciones, blanca, de 2 mm de espesor. Se utiliza para unir placas o paneles metálicos arquitectónicos.

Característica:

Capacidades de diseño avanzadas// Adhesión rápida y fácil y alto rendimiento, durabilidad de larga duración
No se requiere maquinaria costosa// Fuerza de uso instantánea gracias al adhesivo sensible a la presión
Sin tiempo de secado// La unión adhesiva prácticamente invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta adhesiva de base acrílica de 2 mm de grosor, de doble cara y de alto rendimiento, en color blanco y con gran fuerza adhesiva// Requiere menos espacio de almacenamiento
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando el taladrado, el amolado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza// Conexiones rápidas y sencillas
La alta absorción de cargas dinámicas reduce las vibraciones y los golpes// Reduce los costes de producción.
Cumple los requisitos para la construcción de fachadas metálicas// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Aprobación técnica europea - Aprobación ETA-10/0149
Ideal para elementos de fachada metálicos

Nota:

El posible uso se comprueba y aprueba proyecto por proyecto y exclusivamente por los ingenieros de aplicaciones de 3M.
Para uso interior y exterior
Para la fijación de elementos de fachada de vidrio

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra