3M™ VHB™ Cinta adhesiva para unión estructural de paneles metálicos W20F, Blanca, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Número de artículo: 7000070386
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000070386
EAN / GTIN 04046719067565
Número del fabricante 7000070386
Número L L01310 490

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
No se requiere maquinaria costosa
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 15 mm
Adhesión rápida y sencilla

Descripción:

Nuestra cinta 3M™ VHB™ W20F para unión estructural de paneles metálicos es una cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica de altas prestaciones, blanca, de 2 mm de espesor. Se utiliza para unir placas o paneles metálicos arquitectónicos.

Característica:

Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica de altas prestaciones, blanca y de 2 mm de espesor.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ideal para elementos de fachada de metal

Nota:

Se utiliza para unir placas o paneles metálicos al marco metálico en muros cortina para fachadas
Para interiores y exteriores.
Para fijar elementos de fachada de vidrio