3M™ VHB™ cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento 4951F, blanca, 1168 mm x 33 m, 1,1 mm

Número de artículo: 7000070335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000070335
    EAN / GTIN 04054596687172
    Número del fabricante 7000070335

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: blanco
    Longitud total: 33 m
    Anchura total: 1168 mm

    Descripción:

    Sueña, diseña, entrega - con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4951. Esta cinta es blanca, de 1,1 mm de grosor y consiste en un adhesivo adecuado para el procesamiento a baja temperatura alrededor de un núcleo sólido de espuma acrílica. Sustituye a remaches, soldaduras y tornillos. Utilice esta cinta adhesiva viscoelástica de alto rendimiento en una gran variedad de superficies.

    Característica:

    Rápido y fácil de crear una unión permanente fuerte y duradera
    Fijación casi invisible, garantiza superficies homogéneas
    Puede sustituir a los métodos convencionales de unión mecánica (remachado, soldadura, atornillado) o a los adhesivos líquidos, adecuados para aplicaciones transparentes
    Resiste las duras condiciones de envío y transporte
    No es necesario taladrar, rectificar, atornillar, soldar, ni realizar un tratamiento posterior o una limpieza
    Sellado permanente contra el agua, la humedad, etc.
    Adhesión inmediata y resistencia al uso gracias al adhesivo PSA
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y desiguales