3M™ Material para Etiquetas de Poliuretano Destructible 3812DSL, Blanco, 305 mm x 508 m

Número de artículo: 7000069530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000069530
EAN / GTIN 04001895908309
Número del fabricante 7000069530

Descripción

Ejecución:

Imprimible en impresión básica
Cubierta protectora siliconada por ambos lados para una menor adherencia en caso de fuga de adhesivo
Efecto de reinicio bajo
Fácil de destruir por desgarro
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica

Descripción:

El material para etiquetas destructibles 3M™ 3812DSL tiene un frontal de poliuretano frágil de 40 micras de espesor y es de color blanco mate. Lleva un adhesivo acrílico 350 de 25 micras.

Característica:

Excelente adhesión sobre plásticos de alta y baja energía superficial, metales no pintados o pintados, incluso con pintura en polvo
No se puede retirar de la mayoría de las superficies
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Los acabados, colores y patrones ayudan a cumplir con diversas especificaciones de diseño y procesos de impresión.
Película de documentos para el marcado de seguridad. La película frágil no se puede transferir ilesa a otro sustrato.
Resistentes al agua

Nota:

Para uso en exteriores
Para el marcado de seguridad
Para pegar alrededor de los moldes y las curvas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos