3M™ Material para Etiquetas Destructible

Número de artículo: 7000068775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000068775
EAN / GTIN 04001895962837
Número del fabricante 7000068775

Descripción

Ejecución:

Imprimible en impresión básica
Efecto de reinicio bajo
Fácil de destruir por desgarro
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica
Impermeable

Descripción:

Los 3M™ Material para Etiquetas Destructible están disponibles en una gama completa de materiales, patrones y colores para desafíos específicos de etiquetas a prueba de manipulaciones. Los materiales de cara destructibles y no destructibles que incluyen papel, vinilo, acetato y poliéster, y los adhesivos están formulados para una variedad de superficies, incluidas las poliolefinas. Los revestimientos de papel reforzados añaden estabilidad dimensional durante el procesamiento.

Característica:

Imprimible en transferencia térmica, serigrafía e impresión flexográfica
Termal transfer baskı uygulamaları için son kat kaplama
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Çeşitli yüzeylere, özellikle LSE plastiklere, yapışır
Película de documentos para el marcado de seguridad. La película frágil no se puede transferir ilesa a otro sustrato.
Resistente a la corrosión atmosférica

Nota:

Para uso en exteriores
Para el marcado de seguridad
Para pegar alrededor de los moldes y las curvas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos