3M™ Material para Etiquetas de Poliuretano Destructible 3812, 610 mm x 508 m

Número de artículo: 7000068223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000068223
EAN / GTIN 04001895885372
Número del fabricante 7000068223
Número L L01310 2031

Descripción

Ejecución:

Imprimible en impresión básica
Cubierta protectora siliconada por ambos lados para una menor adherencia en caso de fuga de adhesivo
Efecto de reinicio bajo
Fácil de destruir por desgarro
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica

Descripción:

Los 3M™ Material para Etiquetas Destructible están disponibles en una gama completa de materiales, patrones y colores para desafíos específicos de etiquetas a prueba de manipulaciones. Los materiales de cara destructibles y no destructibles que incluyen papel, vinilo, acetato y poliéster, y los adhesivos están formulados para una variedad de superficies, incluidas las poliolefinas. Los revestimientos de papel reforzados añaden estabilidad dimensional durante el procesamiento.

Característica:

Imprimible en pantalla, flexografía e impresión por transferencia térmica
Termal transfer baskı uygulamaları için son kat kaplama
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Çeşitli yüzeylere, özellikle LSE plastiklere, yapışır

Nota:

Para uso en exteriores
Para el marcado de seguridad
Para pegar alrededor de los moldes y las curvas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos