3M™ Scotch-Brite™ Banda de Surface Conditioning Low Strech SC-BL, 150 mm x 2500 mm, A MED

Número de artículo: 7000068142
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000068142
    EAN / GTIN 04001895542503
    Número del fabricante 7000068142

    Descripción

    Ejecución:

    Escaso estiramiento de la cinta gracias al robusto tejido y al soporte de poliéster
    Adecuado para su uso en una amplia gama de materiales, desde el acero inoxidable hasta el latón
    Longitud total: 2500 mm
    Anchura total: 150 mm
    Estructura de banda abierta: reduce la obstrucción y proporciona una mayor vida útil del abrasivo

    Descripción:

    La banda Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™ es nuestra banda duradera y flexible de resistencia moderada para un uso versátil en limpieza, acabado y desbarbado fino. Nuestras bandas ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos y desiguales, y un corte contundente sin dañar los sustratos.

    Característica:

    Ideal para aplicaciones de baja elasticidad con soporte de tela y tela de poliéster duraderas
    Ideal para el uso en una amplia variedad de sustratos, desd el acero inoxidable al latón
    Disponible en una amplia variedad de minerales, granos y tipos de banda para adaptarse a diferentes aplicaciones
    Las fibras de material de nylon no tejido elásticas realizan el acabado a la vez que mantienen la geometría de la pieza de trabajo
    La red abierta es antiembozo para una vida útil más larga del abrasivo

    Nota:

    Úselo para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado
    Para una amplia gama de aplicaciones y materiales
    Aplicación en acero, acero inoxidable y al carbono, titanio y aleaciones de níquel
    Apto para su uso con aluminio, cobre, latón y metales no ferrosos suaves.