Ejecución:
Vellón de fibra de Nylion sobre soporte de película con ayuda abrasiva incorporada
Puede utilizarse en seco o en húmedo
Longitud total: 2150 mm
Anchura total: 700 mm
Uso en sistemas de máquinas
Descripción:
La banda Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ está diseñada y fabricada para durar. Nuestras bandas están hechas de una fibra no tejida reforzada con resina resistente al desgaste y a los bordes afilados cuando se usan para la limpieza, el desbaste, el desbarbado y el acabado de una gran variedad de metales.
Característica:
Esta banda tipo no-tejido resistente y contundente está disponible en una amplia gama de granos para posibilitar un desbarbado y un acabado intensivos.
Para su uso en equipos con máquinas backstand y de lijado manual.
Contiene un soporte reforzado y material no tejido de dispersión abierta para ofrecer flexibilidad en el trabajo minucioso sobre contornos y bordes.
Al reducir el embozo y la acumulación de calor, permite un funcionamiento más prolongado y obtener resultados de acondicionamiento de superficies uniformes.
El corte contundente sin arañazos elimina las imperfecciones superficiales, las rayas de lijado, las rayas causadas por el fresado y otras marcas.
Libre de metales corrosivos
Nota:
Para el desbarbado y el acabado intensivos.
Úsela en equipos backstand y de lijado manual.