3M™ Soporte de la almohadilla de Disco, 178 mm, M14

Número de artículo: 7000068111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000068111
EAN / GTIN 04001895411304
Número del fabricante 7000068111
Número L 566960 178

Descripción

Ejecución:

Adhesión de cierre por adherencia de larga duración
Tamaño: 178mm
Diseño robusto

Descripción:

El soporte de disco 3M™ le permite cambiar rápida y fácilmente los discos abrasivos Scotch-Brite™ en proyectos de varios pasos. Nuestros soportes de disco están disponibles en diferentes tamaños, densidades de espuma y opciones de acoplamiento.

Característica:

Permite colocar y retirar el disco rápida y fácilmente en procesos multipaso
Opciones disponibles para amoladoras de ángulo recto y lijadoras rotorbitales
Elija entre superficies macizas o de espuma para un lijado personalizado y un control del desbaste
Disponible con y sin mangos integrados

Nota:

Úselo para sujetar un disco Surface Conditioning

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra