3M™ Stikit™ plato de apoyo, 125 mm, M14, para discos autoadhesivos

Número de artículo: 7000068107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000068107
EAN / GTIN 04001895532481
Número del fabricante 7000068107
Número L L51710 1279

Descripción

Ejecución:

Duro
Alta tasa de eliminación
Más eficiencia

Descripción:

El soporte 3M™ Stikit™ está hecho de espuma de densidad media para ofrecer un corte rápido y resistencia frente a impactos al lijar sobre superficies planas o contorneadas. Proporciona adhesión firme para un disco 3M™ Stikit™*. Nuestros soportes poseen un borde cónico flexible que ayuda a producir un acabado y una homogeneización suaves. * Se vende por separado

Característica:

El soporte hace posible el uso de discos 3M™ Stikit™ (se venden por separado) en una amoladora en ángulo recto o en una lijadora
El material de revestimiento de nailon proporciona una excelente adhesión del disco para aplicaciones de alta velocidad, pero permitiendo al mismo tiempo una sustitución fácil y rápida
La espuma de densidad media proporciona flexibilidad cuando es necesario para poder trabajar en superficies planas o contorneadas
El borde cónico aporta flexibilidad y mejora las operaciones de suavizado de bordes y homogeneización

Nota:

Para un acabado y una homogeneización suaves
Permite el uso de discos 3M™ Stikit™ (se venden por separado) en una amoladora en ángulo recto o en una lijadora

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra