Ejecución:
Baja elongación de la banda gracias a un tejido robusto y una base no tejida de poliéster
Adecuado para su uso en una amplia gama de materiales, desde acero fino hasta latón
Longitud total: 395 mm
Anchura total: 90 mm
Estructura abierta no tejida: Reduce el embotamiento y garantiza un durabilidad / duracirintost n / vida residual tile más largo del medio abrasives
Descripción:
La banda Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™ es nuestra banda duradera y flexible de resistencia moderada para un uso versátil en limpieza, acabado y desbarbado fino. Nuestras bandas ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos y desiguales, y un corte contundente sin dañar los sustratos.
Característica:
Ideal para aplicaciones de baja elasticidad con soporte de tela y tela de poliéster duraderas
Ideal para el uso en una amplia variedad de sustratos, desd el acero inoxidable al latón
Disponible en una amplia variedad de minerales, granos y tipos de banda para adaptarse a diferentes aplicaciones
Las fibras de material de nylon no tejido elásticas realizan el acabado a la vez que mantienen la geometría de la pieza de trabajo
La red abierta es antiembozo para una vida útil más larga del abrasivo
Nota:
Úselo para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado
Para una amplia gama de aplicaciones y materiales
Aplicación en acero, acero inoxidable y al carbono, titanio y aleaciones de níquel
Apto para su uso con aluminio, cobre, latón y metales no ferrosos suaves.