Ejecución:
Vellón de fibra de Nylion sobre soporte de película con ayuda abrasiva incorporada
Puede utilizarse en seco o en húmedo
Longitud total: 1500 mm
Anchura total: 600 mm
Uso en sistemas de máquinas
Descripción:
La banda Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™ es nuestra banda duradera y flexible de resistencia moderada para un uso versátil en limpieza, acabado y desbarbado fino. Nuestras bandas ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos y desiguales, y un corte contundente sin dañar los sustratos.
Característica:
Ideal para aplicaciones de baja elasticidad con soporte de tela y tela de poliéster duraderas
Ideal para el uso en una amplia variedad de sustratos, desd el acero inoxidable al latón
Disponible en una amplia variedad de minerales, granos y tipos de banda para adaptarse a diferentes aplicaciones
Las fibras de material de nylon no tejido elásticas realizan el acabado a la vez que mantienen la geometría de la pieza de trabajo
La red abierta es antiembozo para una vida útil más larga del abrasivo
Nota:
Úselo para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado
Para una amplia gama de aplicaciones y materiales
Aplicación en acero, acero inoxidable y al carbono, titanio y aleaciones de níquel
Apto para su uso con aluminio, cobre, latón y metales no ferrosos suaves.