Ejecución:
Longitud total: 9000 mm
Anchura total: 120 mm
Descripción:
La banda Surface Conditioning con soporte Film Scotch-Brite™ es una banda de tejido no tejido con un soporte de film de nailon suave, resistente y que soporta la tensión. Nuestras bandas están diseñadas para limpiar, acabar, desbastar y desbarbar de forma eficiente. Son aptas para su uso con platinas o cuando se requiere una fricción reducida.
Característica:
El soporte de película proporciona una buena flexibilidad y reduce la fricción
Proporciona un buen acabado o elimina las rebabas sin desbastar ni lijar en exceso la pieza
Las cintas son resistentes y proporcionan un acabado uniforme
Nota:
Úselas para la limpieza, el acabado, el desbaste y el desbarbado.
Las bandas son aptas para su uso con platinas o cuando se requiere una fricción reducida.
Úselas para iniciar aplicaciones de acabado.