3M™ WMD 16/8 Conducto de pared termorretráctil, negro, diámetro de tubo 8 - 16 mm

Número de artículo: 7000063502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000063502
EAN / GTIN 04001895591150
Número del fabricante 7000063502

Descripción

Ejecución:

Inserción de gas e impermeable de cable y tuberías en edificios
Incorporation como reserva de alimentación es posible
Longitud total: 700 mm
Recubrimiento de la superficie ondulada con un agente adhesivo especial
Cuando se cierra, se consigue un sellado permanente de agua

Descripción:

Conducto mural termorretráctil para entradas de cables permanentemente estancas al gas y al agua en el edificio.

Característica:

Inserción estanca al gas y al agua de cables y tuberías en edificios
Puede instalarse como pasamuros de repuesto
Los cables o tuberías pueden retraerse posteriormente
Recubrimiento de la superficie ondulada con un agente adhesivo especial
Cuando se sella, se consigue un sello de agua permanente

Nota:

Para la entrada estanca de cables y tuberías en los edificios.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra