• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ FVAM 1/6 juego de conexión y derivación de telecomunicaciones termorretráctil, capacidad 10 - 30 DA

Número de artículo: 7000063500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000063500
EAN / GTIN 04001895591099
Número del fabricante 7000063500

Descripción

Ejecución:

El inserto de protección suministrado se utiliza para proteger el empalme del cable del calor excesivo y para proporcionar protección mecánica.
Un revestimiento de color indicador de la temperatura en el exterior del manguito indica el final del proceso de retracción mediante un cambio de color
Un raíl de bloqueo que no se oxida evita la apertura y/o la apertura Deformación del manguito al encogerse

Descripción:

Seguro y fácil de instalar: el conjunto de señalización remota termorretráctil con indicador de temperatura.

Característica:

El inserto de protección suministrado sirve para proteger el empalme del cable de una exposición excesiva al calor y para proporcionar protección mecánica.
Un revestimiento con color indicador de la temperatura en el exterior del manguito indica el final del proceso de retracción mediante un cambio de color
Una barra de bloqueo de acero inoxidable evita que el manguito se abra o se deforme durante la contracción